Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1615620000
Cod. Produttore
1615620000
Cod. EAN
4008190057985

Informazioni di prodotto

SL 3.50/12/90F 4.5 SN BK BX
Connettore elettrico a 12 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni su circuito stampato, caratterizzato da un angolo di 90 gradi tra circuito e contatto. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile, ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nelle connessioni elettriche. Il design compatto e la costruzione robusta assicurano durata nel tempo e resistenza nelle condizioni operative più impegnative. Colore nero e dimensioni ottimizzate per un facile montaggio e integrazione nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Nero

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

4,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 12 poli angolo 90° circuito stampato colore nero robusto