Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607600000
Cod. Produttore
1607600000
Cod. EAN
4008190164935

Informazioni di prodotto

SL 3.50/12/180F 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico con 12 poli, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Presenta un angolo specifico per circuito stampato e contatto, con esecuzione del contatto ottimizzata per prestazioni elevate. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel settore elettrico, questo componente assicura un inserimento stabile grazie alla sua configurazione a innesto. La struttura è studiata per facilitare l'integrazione nei sistemi elettronici, offrendo un’elevata qualità nei materiali e nella costruzione. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 12 poli innestabile per circuito stampato alta affidabilità settore elettrico