Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604870000
Cod. Produttore
1604870000
Cod. EAN
4008190111427

Informazioni di prodotto

SL 3.50/12/180 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

SL 3.50/12/180 3.2SN OR BX è un connettore elettrico progettato per applicazioni che richiedono una connessione affidabile e precisa. Caratterizzato da 12 poli, questo componente assicura un contatto solido grazie a un'esecuzione specifica del contatto e a un angolo ottimizzato per circuito stampato. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici complessi, garantisce prestazioni elevate e durature in ambienti industriali. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere la stabilità della connessione nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 12 poli SL 3.50/12/180 3.2SN OR BX per circuito stampato applicazioni industriali