Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1605150000
Cod. Produttore
1605150000
Cod. EAN
4008190183998

Informazioni di prodotto

SL 3.50/10/90G 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 10 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni su circuito stampato, caratterizzato da un angolo di 90 gradi per un montaggio ottimale. Progettato per garantire una connessione affidabile e stabile, è ideale per l’uso in impianti elettrici e dispositivi elettronici. La struttura robusta e la precisione dei contatti assicurano prestazioni elevate e durature nel tempo. Questo connettore rappresenta una soluzione efficiente per le esigenze di collegamento in ambito elettrico, mantenendo standard qualitativi elevati e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 10 poli angolo 90° per circuito stampato montaggio sicuro e stabile