Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604810000
Cod. Produttore
1604810000
Cod. EAN
4008190145460

Informazioni di prodotto

SL 3.50/06/180 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Il connettore SL 3.50/06/180 3.2SN OR BX è progettato per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile a 6 poli. Questo componente garantisce un contatto sicuro e stabile grazie alla sua esecuzione specifica del contatto e al design con angolo circuito stampato/contatto ottimizzato. Ideale per l'integrazione in sistemi di segnalazione e controllo, offre robustezza e precisione nelle connessioni elettriche, assicurando prestazioni elevate e durature. La qualità costruttiva e la compatibilità con serie OMNIMATE Signal lo rendono una scelta eccellente per soluzioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico SL 3.50 6 poli angolo circuito stampato alta affidabilità controllo segnalazione