Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1605090000
Cod. Produttore
1605090000
Cod. EAN
4008190054304

Informazioni di prodotto

SL 3.50/04/90G 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

SL 3.50/04/90G 3.2SN OR BX è un connettore elettrico a 4 poli progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un esecuzione del contatto precisa e un angolo ottimale per il circuito stampato, assicurando prestazioni elevate nelle applicazioni industriali. Questo componente è ideale per sistemi che richiedono un collegamento stabile e duraturo, combinando funzionalità e robustezza in un design compatto e versatile. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 4 poli SL 3.50/04/90G 3.2SN OR BX per circuito stampato applicazioni industriali