Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1607060000
Cod. Produttore
1607060000
Cod. EAN
4008190131661

Informazioni di prodotto

SL 3.50/04/90F 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 4 poli progettato per garantire una connessione affidabile e duratura. Caratterizzato da un esecuzione del contatto di alta precisione e un angolo di circuito stampato ottimizzato per un montaggio efficiente. Ideale per applicazioni industriali e segnali, questo componente offre una serie di contatti a innesto robusti, assicurando stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura compatta e la qualità dei materiali lo rendono adatto a installazioni dove sono richieste prestazioni elevate e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 4 poli alta precisione montaggio circuito stampato applicazioni industriali segnali