Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1605080000
Cod. Produttore
1605080000
Cod. EAN
4008190088538

Informazioni di prodotto

SL 3.50/03/90G 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Il connettore elettrico SL 3.50/03/90G è progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e precisione nei collegamenti. Dotato di 3 poli con esecuzione del contatto specifica, garantisce una connessione sicura e stabile. La configurazione a innesto con un singolo contatto facilita l'installazione e la manutenzione. Il design con angolo circuito stampato/contatto assicura un montaggio efficiente su schede elettroniche, rendendolo ideale per sistemi di segnalazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente assicura durabilità e performance elevate in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico SL 3.50/03/90G 3 poli innestabile per circuiti stampati uso industriale