Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597220000
Cod. Produttore
1597220000
Cod. EAN
4008190121792

Informazioni di prodotto

SL 3.50/03/90 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 3 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in applicazioni industriali. Caratterizzato da un contatto a innesto singolo con angolo per circuito stampato, offre una soluzione compatta e robusta per il montaggio su PCB. La sua esecuzione e il tipo di connessione assicurano elevate prestazioni elettriche e meccaniche, rendendolo ideale per sistemi di segnalazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente assicura stabilità e durata nel tempo, facilitando l'integrazione in impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 3 poli innestabile per circuito stampato applicazioni industriali controllo segnalazione