Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1604470000
Cod. Produttore
1604470000
Cod. EAN
4008190137526

Informazioni di prodotto

SL 3.50/02/180G 3.2SN OR BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 2 poli con contatto ad angolo per circuito stampato, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione sicura e duratura in applicazioni elettriche e di segnalazione. Ideale per installazioni che richiedono precisione e resistenza, questo componente offre facilità di montaggio e compatibilità con sistemi modulari. La configurazione a innesto singolo e il design ottimizzato permettono un utilizzo versatile in diversi contesti industriali. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

lunghezza del pin

3,2 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

angolo circuito stampato/contatto

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Flangia

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 2 poli 3.50mm angolo per circuito stampato applicazioni industriali