Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1597530000
Cod. Produttore
1597530000
Cod. EAN
4008190075699

Informazioni di prodotto

SL 3.5 FLA 4.0/8

Documentazione tecnica

SL 3.5 FLA 4.0/8 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Caratterizzato da un singolo polo e da un contatto a innesto di alta qualità, assicura prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e precisa lo rende ideale per sistemi che richiedono stabilità e durata nel tempo. Questo prodotto è pensato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, offrendo efficienza e sicurezza nelle connessioni. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Altro

numero di poli

1

esecuzione del contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Altro

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Componente elettrico SL 3.5 FLA 4.0/8 singolo polo contatto innesto per impianti elettrici affidabile e sicuro