Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1697450000
Cod. Produttore
1697450000
Cod. EAN
4008190880569

Informazioni di prodotto

SKMU PG9-K GR
Controdado di plastica SKMU PG9-K GR progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e stabilità nelle applicazioni industriali e civili. Adatto per l’uso con pressacavi PG9, offre una soluzione efficace per proteggere e isolare i cavi, facilitando l’installazione e mantenendo l’integrità delle connessioni elettriche. La sua struttura è studiata per resistere a sollecitazioni meccaniche e ambientali, garantendo performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Controdado per il fissaggio di pressacavo in plastica.

colore

Grigio luce

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

Serie

SKMU PA / controdado di plastica

Produttore

Controdado plastica SKMU PG9-K GR per fissaggio pressacavi PG9 cablaggio elettrico industriale e civile