›

SKINTOP STR PG 9 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015310
Cod. Produttore 53015310
Cod. EAN 4044773160918

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Colore: nero RAL 9005
  • Protezione: polvere e umidità
  • Fissaggio: sicuro dei cavi
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: quadri elettrici
  • Uso: dispositivi controllo
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINTOP STR PG 9 RAL 9005 BK è una guarnizione di alta qualità progettata per garantire una perfetta protezione e tenuta nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura un fissaggio sicuro dei cavi e una protezione efficace contro polvere e umidità. Il colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente in diversi contesti industriali. Ideale per l'installazione in quadri elettrici e dispositivi di controllo, questa guarnizione facilita la gestione dei cavi garantendo sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 9 RAL 9005 BK