› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR PG 9 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53018110
Cod. Produttore 53018110
Cod. EAN 4044773157857

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Ottima
  • Design: Funzionale
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Installazione: Semplice
  • Durabilità: Superiore

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP STR PG 9 LGY RAL 7035, un eccellente prodotto della famiglia SKINTOP. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire un'ottima protezione e un'installazione semplice. La finitura in grigio chiaro RAL 7035 non solo conferisce un aspetto elegante, ma è anche ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il suo design funzionale, il SKINTOP STR è perfetto per ogni esigenza elettrica, offrendo durabilità e prestazioni superiori. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP STR PG 9 LGY RAL 7035, un eccellente prodotto della famiglia SKINTOP. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire un'ottima protezione e un'installazione semplice. La finitura in grigio chiaro RAL 7035 non solo conferisce un aspetto elegante, ma è anche ideale per ambienti industriali e commerciali. Con il suo design funzionale, il SKINTOP STR è perfetto per ogni esigenza elettrica, offrendo durabilità e prestazioni superiori.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 9 RAL 7035 LGY