› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR PG 9 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53015110
Cod. Produttore 53015110
Cod. EAN 4044773162202

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Tipo: PG 9
  • Colore: Grigio scuro RAL 7001
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Durata: Lunga durata
  • Finitura: Elegante e professionale
  • Sicurezza: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP STR PG 9 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio offre una finitura elegante in grigio scuro, ideale per ambienti professionali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per applicazioni elettriche. Con il SKINTOP STR, la sicurezza e l'efficienza sono sempre al primo posto. Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR PG 9 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio offre una finitura elegante in grigio scuro, ideale per ambienti professionali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per applicazioni elettriche. Con il SKINTOP STR, la sicurezza e l'efficienza sono sempre al primo posto.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 9 RAL 7001 SGY