› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR PG 7 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015300
Cod. Produttore 53015300
Cod. EAN 4044773160956

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Finitura: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente
  • Tipo: PG 7
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Design: innovativo
  • Uso: professionale
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP STR PG 7 RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale resistente, offre una finitura elegante in nero RAL 9005, perfetta per applicazioni che richiedono sia funzionalità che estetica. Questo articolo è ideale per garantire connessioni sicure e affidabili, rendendolo un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico. Con il suo design innovativo, il SKINTOP STR PG 7 rappresenta la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR PG 7 RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale resistente, offre una finitura elegante in nero RAL 9005, perfetta per applicazioni che richiedono sia funzionalità che estetica. Questo articolo è ideale per garantire connessioni sicure e affidabili, rendendolo un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico. Con il suo design innovativo, il SKINTOP STR PG 7 rappresenta la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

7,8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 7 RAL 9005 BK