› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR PG 48 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53015190
Cod. Produttore 53015190
Cod. EAN 4044773161601

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Colore: Grigio scuro RAL 7001
  • Tipo: Connettore
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Finitura: Alta qualità
  • Durata: Lunga durata
  • Connessione: Sicura e stabile

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP STR PG 48 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore offre una finitura in grigio scuro RAL 7001, che si integra perfettamente in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una connessione sicura, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR PG 48 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore offre una finitura in grigio scuro RAL 7001, che si integra perfettamente in diverse applicazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una connessione sicura, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. Un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

65 mm

lunghezza della filettatura

14,3 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 48 RAL 7001 SGY