› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR PG 36 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015370
Cod. Produttore 53015370
Cod. EAN 4044773160697

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Tipo: PG 36
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Robustezza: Affidabile
  • Uso: Industriale e professionale

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP STR PG 36 RAL 9005 BK, un prodotto della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con la sua robustezza e affidabilità, il SKINTOP STR è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel campo delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP STR PG 36 RAL 9005 BK, un prodotto della rinomata famiglia SKINTOP. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con la sua robustezza e affidabilità, il SKINTOP STR è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel campo delle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

13,3 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 36 RAL 9005 BK