›

SKINTOP STR PG 36 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53015170
Cod. Produttore 53015170
Cod. EAN 4044773161663

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo
  • Serie: SKINTOP STR
  • Taglia: PG 36
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente industriale
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Fissaggio: Sicuro e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP STR PG 36 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la durabilità e la sicurezza dell'impianto elettrico. La finitura in grigio RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse applicazioni. Questo pressacavo è ideale per l'installazione in quadri elettrici e apparecchiature, facilitando la gestione ordinata dei cavi e contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

53 mm

lunghezza della filettatura

13,3 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 36 RAL 7001 SGY