›

SKINTOP STR PG 29 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015360
Cod. Produttore 53015360
Cod. EAN 4044773160734

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente e alta qualità
  • Protezione: polvere e umidità
  • Tipo: pressacavo PG 29
  • Applicazione: uso industriale
  • Fissaggio: sicuro e stabile
  • Tenuta: ottimale per cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP STR PG 29 è realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei cavi elettrici. Il colore nero RAL 9005 conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse applicazioni industriali. Progettato per offrire protezione contro polvere e umidità, questo componente è perfetto per l'installazione in ambienti elettrici che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura assicura una tenuta ottimale, facilitando il passaggio dei cavi senza danneggiarli.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

10,7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 29 RAL 9005 BK