› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR PG 29 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53015160
Cod. Produttore 53015160
Cod. EAN 4044773161779

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Tipo: PG 29
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Affidabilità: Prestazioni eccellenti

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP STR PG 29 RAL 7001 SGY, un prodotto innovativo del marchio RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua durabilità e resistenza. La finitura grigia RAL 7001 offre un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, il SKINTOP STR è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di design. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP STR PG 29 RAL 7001 SGY, un prodotto innovativo del marchio RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua durabilità e resistenza. La finitura grigia RAL 7001 offre un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, il SKINTOP STR è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di design.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

42 mm

lunghezza della filettatura

10,7 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 29 RAL 7001 SGY