›

SKINTOP STR PG 21 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015350
Cod. Produttore 53015350
Cod. EAN 4044773160789

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Fissaggio sicuro cavi
  • Protezione polvere e umidità
  • Materiale resistente
  • Finitura nero RAL 9005
  • Installazione facile
  • Alta durata esterna
  • Tenuta efficace impianti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP STR PG 21 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici, offrendo protezione contro polvere e umidità. Realizzato in materiale resistente, presenta una finitura di colore nero RAL 9005 che assicura durata e resistenza agli agenti esterni. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tenuta efficace e una facile installazione, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e la sicurezza delle connessioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 21 RAL 9005 BK