›

SKINTOP STR PG 21 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53015150
Cod. Produttore 53015150
Cod. EAN 4044773161984

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Diametro: PG 21
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Tenuta: Elevata stagna
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile e sicura
  • Uso: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guarnizione SKINTOP STR PG 21 RAL 7001 SGY è un componente essenziale per la protezione e il fissaggio dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un'elevata tenuta stagna e una protezione affidabile contro polvere e umidità. Il design è studiato per facilitare l'installazione in impianti elettrici, assicurando una connessione sicura e duratura. Il colore grigio chiaro RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e si adatta a diversi ambienti industriali. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza nella gestione dei cablaggi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 21 RAL 7001 SGY