› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR PG 16 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53015140
Cod. Produttore 53015140
Cod. EAN 4044773162042

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Finitura: Grigio RAL 7001
  • Tipo: PG 16
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP STR PG 16 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua finitura in grigio RAL 7001 non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro le interferenze esterne. Scegli questo prodotto per migliorare l'efficienza e la sicurezza delle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR PG 16 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua finitura in grigio RAL 7001 non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione efficace contro le interferenze esterne. Scegli questo prodotto per migliorare l'efficienza e la sicurezza delle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 16 RAL 7001 SGY