› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR PG 13.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015330
Cod. Produttore 53015330
Cod. EAN 4044773160833

Informazioni principali

  • Tipo: SKINTOP STR PG 13.5
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Serie: RR
  • Finitura: elegante
  • Prestazioni: eccellenti
  • Conformità: certificata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP STR PG 13,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Il suo elegante colore nero RAL 9005 aggiunge un tocco di raffinatezza, mentre la classificazione merceologica assicura conformità e affidabilità. Perfetto per applicazioni industriali e commerciali, questo componente rappresenta la scelta ideale per chi cerca durevolezza e stile. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP STR PG 13,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Il suo elegante colore nero RAL 9005 aggiunge un tocco di raffinatezza, mentre la classificazione merceologica assicura conformità e affidabilità. Perfetto per applicazioni industriali e commerciali, questo componente rappresenta la scelta ideale per chi cerca durevolezza e stile.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 13.5 RAL 9005 BK