› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR PG 13.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53018130
Cod. Produttore 53018130
Cod. EAN 4044773157802

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Diametro filettatura: PG 13,5
  • Colore: RAL 7035 grigio chiaro
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Protezione: elevata sicurezza
  • Finitura: elegante e professionale
  • Uso: industriale e commerciale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP STR PG 13,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione eccellente. La finitura in grigio chiaro RAL 7035 aggiunge un tocco di eleganza e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP STR PG 13,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione eccellente. La finitura in grigio chiaro RAL 7035 aggiunge un tocco di eleganza e si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli SKINTOP per prestazioni superiori e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 13.5 RAL 7035 LGY