›

SKINTOP STR PG 13.5 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53015130
Cod. Produttore 53015130
Cod. EAN 4044773162134

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Materiale: resistente alta qualità
  • Finitura: grigio chiaro RAL 7001
  • Tipo: pressacavo PG 13.5
  • Protezione: polvere e umidità
  • Installazione: facile e stabile
  • Applicazioni: elettriche industriali
  • Durata: versatile e durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP STR PG 13.5 è realizzato in materiale resistente e di alta qualità, ideale per garantire una protezione sicura e affidabile dei cavi elettrici. La sua finitura in grigio chiaro RAL 7001 conferisce un aspetto professionale e si adatta perfettamente a diversi ambienti industriali. Progettato per facilitare l'installazione, assicura un fissaggio stabile e una tenuta ottimale contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. Questo pressacavo è una soluzione versatile e durevole per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e performance elevate.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 13.5 RAL 7001 SGY