› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR PG 11 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53015320
Cod. Produttore 53015320
Cod. EAN 4044773160888

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente
  • Tipo: PG 11
  • Applicazione: elettrica
  • Uso: industriale/commerciale
  • Finitura: elegante
  • Marca: RR

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP STR PG 11 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Il suo elegante colore nero RAL 9005 conferisce un tocco di modernità e professionalità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia industriali che commerciali. Scegli il SKINTOP STR per unire funzionalità e stile nella tua attrezzatura elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP STR PG 11 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Il suo elegante colore nero RAL 9005 conferisce un tocco di modernità e professionalità, rendendolo ideale per installazioni in ambienti sia industriali che commerciali. Scegli il SKINTOP STR per unire funzionalità e stile nella tua attrezzatura elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 11 RAL 9005 BK