›

SKINTOP STR PG 11 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53015120
Cod. Produttore 53015120
Cod. EAN 4044773162165

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Tipo: Pressacavo PG 11
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Installazione: Facile
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP STR PG 11 RAL 7001 SGY è un componente essenziale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Realizzato in materiale resistente, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la tenuta e la durata nel tempo. Il colore grigio chiaro (RAL 7001) conferisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse applicazioni elettriche. Progettato per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità dei cavi, questo pressacavo è ideale per chi cerca qualità e funzionalità nel settore del materiale elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR PG 11 RAL 7001 SGY