› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR NPT 3/8 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53016310
Cod. Produttore 53016310
Cod. EAN 4044773159370

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR
  • Filettatura: NPT 3/8
  • Colore: RAL 9005 BK
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Nera opaca
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Elegante e moderno
  • Affidabilità: Alta sicurezza

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP STR 3/8 in RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e affidabile. Il suo design elegante e la finitura nera RAL 9005 conferiscono un aspetto moderno, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Scegliere il SKINTOP STR significa optare per efficienza e stile nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR 3/8 in RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e affidabile. Il suo design elegante e la finitura nera RAL 9005 conferiscono un aspetto moderno, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Scegliere il SKINTOP STR significa optare per efficienza e stile nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR NPT 3/8 RAL 9005 BK