› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR NPT 3/4 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53016150
Cod. Produttore 53016150
Cod. EAN 4044773159509

Informazioni principali

  • Tipo: NPT 3/4
  • Colore: grigio RAL 7001
  • Materiale: durevole
  • Serie: SKINTOP STR
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Finitura: professionale
  • Affidabilità: alta
  • Resistenza: elevata

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP STR 3/4 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale durevole, questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. La sua finitura in grigio RAL 7001 conferisce un aspetto moderno e professionale, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Scegli SKINTOP STR per un collegamento sicuro e duraturo nel tuo progetto elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP STR 3/4 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in materiale durevole, questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e resistenza. La sua finitura in grigio RAL 7001 conferisce un aspetto moderno e professionale, rendendolo perfetto per ogni ambiente. Scegli SKINTOP STR per un collegamento sicuro e duraturo nel tuo progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

NPT

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR NPT 3/4 RAL 7001 SGY