› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 50X1.5 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53111160
Cod. Produttore 53111160
Cod. EAN 4044773177190

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50X1,5 mm
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7001
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: STR-M
  • Design: Elegante e funzionale
  • Uso: Gestione cavi
  • Prestazioni: Eccellenti

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP STR-M 50X1,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. Il suo design elegante in grigio chiaro RAL 7001 lo rende non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con dimensioni di 50X1,5, si adatta perfettamente alle tue esigenze, offrendo un'ottima soluzione per la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP STR-M 50X1,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. Il suo design elegante in grigio chiaro RAL 7001 lo rende non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con dimensioni di 50X1,5, si adatta perfettamente alle tue esigenze, offrendo un'ottima soluzione per la gestione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

55 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 50X1.5 RAL 7001 SGY