› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111350
Cod. Produttore 53111350
Cod. EAN 4044773176407

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Diametro filettatura: 40X1,5 mm
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazione: industriale
  • Tipo: connettore cablaggio

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP STR-M 40X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità per il cablaggio elettrico. Realizzato in materiale resistente e durevole, questo connettore offre prestazioni eccellenti e un'ottima protezione contro polvere e umidità. Il suo elegante colore nero RAL 9005 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un aspetto professionale. Ideale per applicazioni industriali, questo articolo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP STR-M 40X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità per il cablaggio elettrico. Realizzato in materiale resistente e durevole, questo connettore offre prestazioni eccellenti e un'ottima protezione contro polvere e umidità. Il suo elegante colore nero RAL 9005 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un aspetto professionale. Ideale per applicazioni industriali, questo articolo è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 9005 BK