› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53111550
Cod. Produttore 53111550
Cod. EAN 4044773175110

Informazioni principali

  • Diametro: 40 mm
  • Passaggio filettato: M 40x1,5
  • Colore: RAL 7035 grigio chiaro
  • Materiale: resistente e durevole
  • Protezione: alta sicurezza connessione
  • Applicazione: uso elettrico industriale
  • Serie: SKINTOP STR-M
  • Finitura: superficie liscia e elegante

Descrizione del prodotto

Scopri SKINTOP STR-M 40X1,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura ed efficiente. Realizzato in materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione eccellente. La colorazione RAL 7035 in grigio chiaro non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Scegli SKINTOP STR-M per la tua prossima installazione elettrica. Descrizione del produttore: Scopri SKINTOP STR-M 40X1,5 RAL 7035 LGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura ed efficiente. Realizzato in materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione eccellente. La colorazione RAL 7035 in grigio chiaro non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione in diversi ambienti. Scegli SKINTOP STR-M per la tua prossima installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 7035 LGY