›

SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53111150
Cod. Produttore 53111150
Cod. EAN 4044773177237

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR-M
  • Filettatura: M40x1.5
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7001
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione cavi: Affidabile e sicura
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Design: Compatto
  • Montaggio: Semplice e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP STR-M 40X1.5 è realizzato in materiale di alta qualità e presenta una finitura in grigio chiaro RAL 7001. Progettato per garantire una protezione affidabile e una tenuta sicura dei cavi elettrici, è ideale per applicazioni industriali che richiedono resistenza e durabilità. Il design compatto e la filettatura metrica M40x1.5 assicurano un montaggio semplice e stabile, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

46 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 7001 SGY