› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 32X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111340
Cod. Produttore 53111340
Cod. EAN 4044773176445

Informazioni principali

  • Serie: STR-M
  • Dimensioni: 32X1,5
  • Colore: RAL 9005 Nero
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Finitura: Elegante e moderna
  • Uso: Professionale e residenziale
  • Installazione: Sicura e affidabile

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINTOP STR-M 32X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre le dimensioni 32X1,5 lo rendono versatile per diverse esigenze. Scegli questo prodotto per un'installazione sicura e affidabile, perfetta per ambienti professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINTOP STR-M 32X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La finitura nera RAL 9005 conferisce un aspetto elegante e moderno, mentre le dimensioni 32X1,5 lo rendono versatile per diverse esigenze. Scegli questo prodotto per un'installazione sicura e affidabile, perfetta per ambienti professionali e residenziali.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 32X1.5 RAL 9005 BK