› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 32X1.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53111540
Cod. Produttore 53111540
Cod. EAN 4044773175189

Informazioni principali

  • Serie: STR-M
  • Diametro: 32 mm
  • Filettatura: 1,5
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Gestione sicura cavi
  • Finitura: Elegante e robusta
  • Applicazioni: Professionali e industriali

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP STR-M 32X1,5 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante in grigio chiaro, RAL 7035. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura e affidabile dei cavi. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR-M 32X1,5 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante in grigio chiaro, RAL 7035. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura e affidabile dei cavi. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 32X1.5 RAL 7035 LGY