› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 32X1.5 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53111140
Cod. Produttore 53111140
Cod. EAN 4044773177312

Informazioni principali

  • Serie: STR-M
  • Diametro: 32 mm
  • Filettatura: 1,5
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Materiale: Alta resistenza
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Innovativo e funzionale
  • Affidabilità: Elevata durabilità

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP STR-M 32X1,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e affidabile. Il suo design innovativo e il colore grigio RAL 7001 si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Perfetto per chi cerca durabilità e efficienza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP STR-M 32X1,5 RAL 7001 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione sicura e affidabile. Il suo design innovativo e il colore grigio RAL 7001 si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Perfetto per chi cerca durabilità e efficienza nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

36 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 32X1.5 RAL 7001 SGY