› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 25X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111330
Cod. Produttore 53111330
Cod. EAN 4044773176506

Informazioni principali

  • Dimensioni: 25X1.5 mm
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente e isolante
  • Protezione: elevata affidabilità
  • Applicazione: uso elettrico professionale
  • Serie: SKINTOP STR-M
  • Durata: alta resistenza
  • Finitura: elegante e professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP STR-M 25X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre un'eccellente protezione e isolamento. Il suo elegante colore nero RAL 9005 aggiunge un tocco di professionalità a qualsiasi installazione. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata, il SKINTOP STR-M è la scelta perfetta per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP STR-M 25X1,5 RAL 9005 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo componente offre un'eccellente protezione e isolamento. Il suo elegante colore nero RAL 9005 aggiunge un tocco di professionalità a qualsiasi installazione. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata, il SKINTOP STR-M è la scelta perfetta per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 25X1.5 RAL 9005 BK