› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 25X1.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53111530
Cod. Produttore 53111530
Cod. EAN 4044773175271

Informazioni principali

  • Serie: STR-M
  • Diametro: 25 mm
  • Passo filettatura: 1,5 mm
  • Colore: Grigio chiaro (RAL 7035)
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Finitura: Elegante e professionale
  • Prestazioni: Affidabili e sicure

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP STR-M 25X1,5 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante in grigio chiaro, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali e durature. Scegli SKINTOP per la tua prossima installazione e goditi la tranquillità di un prodotto di eccellenza. Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR-M 25X1,5 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante in grigio chiaro, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, assicurando prestazioni ottimali e durature. Scegli SKINTOP per la tua prossima installazione e goditi la tranquillità di un prodotto di eccellenza.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 25X1.5 RAL 7035 LGY