› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 25X1.5 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53111130
Cod. Produttore 53111130
Cod. EAN 4044773177343

Informazioni principali

  • Serie: SKINTOP STR-M
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Diametro filettatura: 25 mm
  • Passo filettatura: 1,5 mm
  • Materiale: Resistente
  • Protezione cavi: Alta efficienza
  • Finitura: Elegante
  • Applicazione: Connessione elettrica

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP STR-M 25X1,5 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante in grigio RAL 7001, perfetta per ambienti moderni. Questo componente è ideale per garantire una protezione efficace e una gestione ottimale dei cavi, rendendolo un elemento fondamentale per ogni installazione elettrica. La sua robustezza e funzionalità lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR-M 25X1,5 RAL 7001 SGY è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, offre una finitura elegante in grigio RAL 7001, perfetta per ambienti moderni. Questo componente è ideale per garantire una protezione efficace e una gestione ottimale dei cavi, rendendolo un elemento fondamentale per ogni installazione elettrica. La sua robustezza e funzionalità lo rendono una scelta eccellente per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 25X1.5 RAL 7001 SGY