›

SKINTOP STR-M 20X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111320
Cod. Produttore 53111320
Cod. EAN 4044773176544

Informazioni principali

  • Filettatura: 20x1.5
  • Colore: RAL 9005 nero
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: industriale e impianti elettrici
  • Design: compatto
  • Installazione: facile e rapida
  • Serie: SKINTOP STR-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINTOP STR-M 20X1.5 RAL 9005 BK è una pressacavo di alta qualità progettata per garantire una protezione ottimale delle connessioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici. Il design compatto e la filettatura metrica da 20x1.5 facilitano l’installazione e l’adattamento a diversi tipi di cavi, mentre la finitura RAL 9005 in nero conferisce un aspetto professionale e robusto. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per mantenere l’integrità degli impianti elettrici in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 20X1.5 RAL 9005 BK