› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 20X1.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53111520
Cod. Produttore 53111520
Cod. EAN 4044773175349

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20X1,5
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: SKINTOP STR-M
  • Connessione: Sicura e affidabile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP STR-M 20X1,5 RAL 7035 LGY, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua elegante colorazione grigia RAL 7035 lo rende ideale per qualsiasi ambiente elettrico. Con dimensioni di 20X1,5, è perfetto per soddisfare le tue esigenze di installazione. Scegli SKINTOP STR-M per un'ottima combinazione di funzionalità e design. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP STR-M 20X1,5 RAL 7035 LGY, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo accessorio è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua elegante colorazione grigia RAL 7035 lo rende ideale per qualsiasi ambiente elettrico. Con dimensioni di 20X1,5, è perfetto per soddisfare le tue esigenze di installazione. Scegli SKINTOP STR-M per un'ottima combinazione di funzionalità e design.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

25 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 20X1.5 RAL 7035 LGY