› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 16X1.5 RAL 9005 BK

Cod. Rexel RR53111310
Cod. Produttore 53111310
Cod. EAN 4044773176582

Informazioni principali

  • Serie: STR-M
  • Diametro: 16 mm
  • Passo filettatura: 1,5 mm
  • Colore: nero RAL 9005
  • Materiale: resistente e durevole
  • Applicazione: connessione elettrica
  • Protezione: sicura e affidabile
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP STR-M 16X1,5 RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente, presenta un elegante colore nero RAL 9005 che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR-M 16X1,5 RAL 9005 BK è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente, presenta un elegante colore nero RAL 9005 che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 16X1.5 RAL 9005 BK