›

SKINTOP STR-M 16X1.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53111510
Cod. Produttore 53111510
Cod. EAN 4044773175424

Informazioni principali

  • Serie: STR-M
  • Filettatura: M16x1,5
  • Colore: RAL 7035 grigio chiaro
  • Materiale: resistente
  • Protezione: polvere e umidità
  • Uso: installazioni industriali
  • Fissaggio: sicuro e affidabile
  • Applicazioni: cablaggi precisi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP STR-M 16X1.5 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici in installazioni industriali e civili. Realizzato in materiale resistente con finitura RAL 7035 grigio chiaro, offre protezione contro polvere e umidità, assicurando la durata nel tempo. La filettatura M16x1,5 permette un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nel passaggio dei cavi. Questo componente è essenziale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici e facilitare la gestione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 16X1.5 RAL 7035 LGY