›

SKINTOP STR-M 16X1.5 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53111110
Cod. Produttore 53111110
Cod. EAN 4044773177411

Informazioni principali

  • Filettatura: M16x1.5
  • Finitura: Grigio chiaro RAL 7001
  • Materiale: Alta resistenza
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Montaggio: Semplice e stabile
  • Serie: SKINTOP STR-M
  • Uso: Resistenza meccanica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR-M 16X1.5 è un pressacavo di alta qualità realizzato in materiale resistente con finitura grigio chiaro RAL 7001. Progettato per garantire una perfetta tenuta e protezione dei cavi elettrici, assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La filettatura metrica M16x1.5 consente un montaggio semplice e stabile, ideale per applicazioni industriali e civili. Questo componente è particolarmente indicato per l'uso in ambienti che richiedono resistenza meccanica e protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 16X1.5 RAL 7001 SGY