› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR-M 12X1.5 RAL 7035 LGY

Cod. Rexel RR53111500
Cod. Produttore 53111500
Cod. EAN 4044773175493

Informazioni principali

  • Serie: STR-M
  • Filettatura: 12x1,5
  • Colore: Grigio chiaro (RAL 7035)
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Finitura: Alta qualità
  • Durabilità: Elevata
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP STR-M 12X1,5 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato in materiale resistente, offre una finitura di colore grigio chiaro che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua progettazione innovativa garantisce facilità d'uso e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scegli questo prodotto per la sua durabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR-M 12X1,5 RAL 7035 LGY è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato in materiale resistente, offre una finitura di colore grigio chiaro che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua progettazione innovativa garantisce facilità d'uso e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Scegli questo prodotto per la sua durabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 12X1.5 RAL 7035 LGY