›

SKINTOP STR-M 12X1.5 RAL 7001 SGY

Cod. Rexel RR53111100
Cod. Produttore 53111100
Cod. EAN 4044773177473

Informazioni principali

  • Filettatura: M12x1.5
  • Colore: Grigio chiaro RAL 7001
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale
  • Fissaggio: Sicuro e affidabile
  • Serie: SKINTOP STR-M
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINTOP STR-M 12X1.5 è realizzato in materiale resistente di colore grigio chiaro RAL 7001, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi elettrici. La sua filettatura metrica M12x1.5 assicura un montaggio preciso e stabile, ideale per applicazioni industriali che richiedono protezione contro polvere e umidità. Questo componente è fondamentale per mantenere l'integrità degli impianti elettrici, offrendo durata e protezione nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR-M 12X1.5 RAL 7001 SGY