› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR ISO M 25X1.5 RAL 7001 S

Cod. Rexel RR53017140
Cod. Produttore 53017140
Cod. EAN 4044773158892

Informazioni principali

  • Diametro: 25X1,5 mm
  • Finitura: RAL 7001
  • Serie: SKINTOP STR ISO
  • Materiale: durevole
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Design: innovativo
  • Sicurezza: massima
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINTOP STR ISO M 25X1,5 RAL 7001 S, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il suo design innovativo e la finitura RAL 7001 offrono un'estetica moderna, mentre la dimensione di 25X1,5 lo rende versatile per diverse esigenze. Scegli un prodotto che unisce prestazioni e stile. Descrizione del produttore: Scopri il SKINTOP STR ISO M 25X1,5 RAL 7001 S, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo componente è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il suo design innovativo e la finitura RAL 7001 offrono un'estetica moderna, mentre la dimensione di 25X1,5 lo rende versatile per diverse esigenze. Scegli un prodotto che unisce prestazioni e stile.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

27 mm

lunghezza della filettatura

13 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR ISO M 25X1.5 RAL 7001 S