› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINTOP STR ISO M 16X1.5 RAL 7001 S

Cod. Rexel RR53017110
Cod. Produttore 53017110
Cod. EAN 4044773158946

Informazioni principali

  • Tipo: SKINTOP STR ISO
  • Dimensione: M 16x1,5
  • Colore: RAL 7001
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Alta
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: STR ISO
  • Uso: Installazione elettrica

Descrizione del prodotto

Il SKINTOP STR ISO M 16X1,5 RAL 7001 S è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio presenta un elegante colore RAL 7001, che lo rende non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, il SKINTOP offre prestazioni eccellenti e una protezione ottimale contro le influenze ambientali. Scegli questo prodotto per un'installazione elettrica professionale e duratura. Descrizione del produttore: Il SKINTOP STR ISO M 16X1,5 RAL 7001 S è un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio presenta un elegante colore RAL 7001, che lo rende non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, il SKINTOP offre prestazioni eccellenti e una protezione ottimale contro le influenze ambientali. Scegli questo prodotto per un'installazione elettrica professionale e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP68

SKINTOP STR ISO M 16X1.5 RAL 7001 S